KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 汎用管継手
KITZ(キッツ)の 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66088347
品番
HS27-H6-Z13-13A
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使用流体
水道水
最高使用圧力(MPa)
1.5(0℃)〜0.65(95℃)
ねじの種類
(めねじ)G
管接続口径
G3/4
呼び径
13
適合管
PEX・PB
使用温度範囲(℃)
0〜95
ねじ規格
インチサイズ