FCL43-GR/C 折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ 66088374 FCL43-GR/C 折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ 66088374 FCL43-GR/C 折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ 66088374 FCL43-GR/C 折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ 66088374

折りたたみコンテナ 軽量タイプ

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66088374 品番 FCL43-GR/C
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。

容量(L)43 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×336×265 緑・透明 フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)68 最大積載段数5 材質PP 質量(g)1460 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)272 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)265 有効内寸法・幅(mm)493
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※耐荷重以上のものを載せないでください。
※最大積載段数を超えて積み重ねないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
主にピッキング、在庫保管
卸売・小売業

タバコのカートンサイズのオリコンがもはや手に入らないので仕方なく。

とにかく軽いのが美点だが強度に難あり。
サイドパネルが弱すぎて畳むときに割れることがある(クリテで止めて使ってる)。

2026-03-12
用途:
整理、整頓時に
安全管理栄光株式株式会社 様 (建設業・工事業)

側面が透明で、積み重ね時に中身が見やすい。使用しないときもコンパクトに折りたためる。

対象商品:
51372424
2026-02-12
用途:
野菜の運搬
農・林・水産業

ちょうどいい大きさで、保管するのに省スペースになる

対象商品:
51372424
2026-02-07
用途:
部屋の荷物整理
PinkRosalina 様 (卸売・小売業)

折りたたみ式で場所も取りませんし、とにかく荷物が沢山入るのでとても気に入っています

2025-09-10
用途:
コスパ抜群
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

安くて普通に使えて重宝
コスパ抜群で絶対におすすめです

1人が参考にしています
対象商品:
66088374
2025-12-03
用途:
お菓子のなどドライ商品を保管や運ぶ時に役立てています
有限会社 北村酒店 様 (卸売・小売業)

今まで使っていた色違いを使用させて頂きスタッフも区別をつけ易く助かっています

対象商品:
51372415
2025-09-04
用途:
在庫の保管用
卸売・小売業

値段の割に、しっかりした作りです。
少々重い物を入れても、潰れない。

1人が参考にしています
2025-08-18
用途:
在庫品の管理
製造業

同等商品のメーカー品より安価で品質もとてもよい。
しいて言うなら、別売りのフタが安価になると嬉しい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コンテナの側面にフォルダがついていますか。
回答:
コンテナの側面にフォルダはついておりません。
1人が参考にしています
2024-04-24
質問:
持ち手穴は付いていますか。
回答:
持ち手穴は付いていません。
丸みがかった部分に指をひっかける構造となります。
2024-04-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする