基板接続用ピンヘッダ 20極 1.905mm 3列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66088507 品番HDASF020YC-000
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


Amphenol HD A プラグ 20 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HD As シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能が特長です。設置、コスト、信頼性を考慮する必要がある場合には、HD が最適なコネクタです。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています

仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:20●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5033 アズワン品番65-7789-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする