基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66088568 品番103308-5
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698


TE Connectivity 103308-5コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:基板対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタ及びコンタクト終端:基板、極数:20、基板実装方向:垂直、列数:2、絶縁抵抗:5000 M Ω、デイジーチェーン:付属、コネクタプロファイル:低、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクト電流定格(最大):1 A、テール長さ: 3.0 mm 基板への終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能:なし、基板実装保持:なし、かん合位置決めタイプ:センター、2 つの極性バー、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、センターライン(ピッチ):2.54 mm、コネクタ高さ:9.77 mm、列間:2.54 mm、ハウジング温度定格:標準、動作温度範囲:105 ℃、回路 UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:チューブ

仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●定格電流:1A●コード番号:186-4875 アズワン品番65-7711-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする