SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 25極 0.8mm 1列 1セット 125個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(125個)
注文コード
66089006
品番
ERM8-025-09.0-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:25●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6563
アズワン品番
65-7702-38
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表