基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66089110 品番EHT-113-01-F-D-RA
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969


Samtec EHT シリーズは、26 個のコンタクトピン付き 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6718 アズワン品番65-7672-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする