基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) 注文コード66089268 品番EHT-110-01-S-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800


Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 10 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1143 アズワン品番65-7619-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする