基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1セット 320個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(320個) 注文コード66089399 品番649002127222
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●入数:1トレイ(320個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8766 アズワン品番65-7523-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする