基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66089487 品番ST4-15-1.00-L-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098


外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 30 ポジションコネクタ。行数 2
取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき コンタクト仕上げ厚: 10.0 μ in (0.25 μ m)

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5841 アズワン品番65-7687-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする