基板接続用ピンヘッダ 31 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード66089600 品番10162581-3134131LF
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:31●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2565 アズワン品番65-7484-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする