基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード66089740 品番62503422021
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980


Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3162 アズワン品番65-7534-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする