基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:TFM-120-12-S-D-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5962 注文コード66090117 品番TFM-120-12-S-D-LC
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2
列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )

仕様●シリーズ:TFM-120-12-S-D-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5962 アズワン品番65-7707-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする