基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード66090178 品番MOLC-120-01-S-Q-LC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,980円となります。
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980


Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列ヘッダは 80 ポジションです。動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:MOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8921 アズワン品番65-7706-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする