曜日別特売
E35-710BC-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 日東工業 66090206

*代表画像です

自立制御盤キャビネット・基台なし

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台有効深さ(mm)324クリーム塗装(2.5Y9/1)扉形式片扉注文コード66090206品番E35-710BC-N
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット

用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)質量(kg)67クリーム塗装(2.5Y9/1)有効深さ(mm)324縦(mm)1051(アイボルト含)寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:620×920RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1000×350
注意
※基台なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする