基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66090284 品番HTST-120-01-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298


Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 40 の位置があります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-120-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8720 アズワン品番65-7683-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする