基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 675個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(675個) 注文コード66090406 品番FTSH-102-03-F-DV-TR
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
仕様●入数:1リール(675個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1297 アズワン品番65-7605-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする