第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の ねじゲージ
ユニファイネジプラグゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ピッチ
40
ねじの呼び寸法
UNC No.5
注文コード
66091096
品番
UNC-GPIP2B #5-40
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ねじの呼び寸法
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
40
種類
検査用通り止り
ねじの呼び寸法
UNC No.5
規格
JIS規格
等級
2B
ねじ山角度(°)
60
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。