山一電機
山一電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
山一電機の 絶縁キャップ
山一電機の 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2887
注文コード
66091289
品番
FAP-60-07#2
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2887
アズワン品番
65-7492-48
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表