基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列 1セット 56個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(56個) 注文コード66091307 品番61206022921
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980


Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です

仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2936 アズワン品番65-7534-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする