基板接続用ピンヘッダ 64極 1.27mm 2列 1セット 9個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 注文コード66091316 品番TFM-132-02-L-D-DS
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980


Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス

仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3404 アズワン品番65-7600-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする