基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66091639 品番HTST-107-01-S-DV
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6765 アズワン品番65-7701-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする