WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 7極 3mm 1列 1セット 24個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
66091727
品番
66200711022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,140
Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3289
アズワン品番
65-7533-49
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表