曜日別特売

輸入車用ブレーキディスクローター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
主な適合純正品番1J0 615 601 N
34 11 6 855 156
77 01 204 828
8E0 615 301 Q
34 21 1 503 070
34 11 1 502 891
4249 83
203 421 03 12
902 421 09 12
6R0 615 301 A
000 423 10 12
34 21 6 792 225
C2S 52088
04683918AB
169 421 08 12
454 420 00 01
34 21 6 855 001
169 423 09 12
8E0 615 601 M
34 21 6 855 002
204 421 29 12
34 11 3 400 151
204 421 07 12
8K0 615 301
000 421 12 12
内容量1枚注文コード66091768品番986478868
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

ローターが摩耗・損傷すると、ブレーキの放熱効果が低下し、ベーパーロックを引き起こす可能性があり、大変危険です。
定期的な点検が必要です。(おすすめ交換時期:60,000Kmごと)
ブレーキパッド、ブレーキディスクローター、ブレーキパッドセンサーは同時交換をおすすめします。

代表車種TT 1.8 T Coupe主な適合純正品番1J0 615 601 N
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする