基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード66091955 品番BTE-040-02-L-D-A
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980


Samtec BTE-040-02-L-D-A は、BTE シリーズのベーシックブレード及びビームヘッダ及びソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。また、標準位置決めピンも備えています。絶縁材:液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +105 ℃

仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0058 アズワン品番65-7690-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする