基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66092007 品番TOLC-120-22-L-Q-A
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498


Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計で 80 のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1478 アズワン品番65-7555-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする