EX-ZR3200VP デジタルカメラ EXILIM EX-ZR3200 カシオ計算機 66092032

 

EX-ZR3200VP デジタルカメラ EXILIM EX-ZR3200 カシオ計算機 66092032 EX-ZR3200VP デジタルカメラ EXILIM EX-ZR3200 カシオ計算機 66092032

デジタルカメラ EXILIM EX-ZR3200

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66092032 品番EX-ZR3200VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドラマチックな動画が撮れる高画質チルト液晶モデル。

有効画素数1210万 ズーム光学12倍 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)80〜6400 液晶モニター3.0型 付属品リチウムイオン充電池(NP-130A)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書 ビビッドピンク 質量(g)約249(電池およびメモリーカードを含む)/約209(電池およびメモリーカードを除く) 電源専用リチウムイオン充電池(NP-130A) 制御方式プログラムAE、絞り優先AE、シャッター速度優先AE、マニュアル露出 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.3×36.7×61.5 レンズ構成:非球面レンズを含む9群10枚、F値:F2.8(W)〜F6.3(T)、焦点距離:f=5.4〜64.8mm、35mmフィルム換算:25〜300mm 機能レンズシフト方式手ブレ補正(補正効果 光学式:3段分/光学式と高速連写合成の併用:5段分)、顔検出(顔検出数 MAX.10人)、セルフィーアート:5種類、セルフィータイマー、動画撮影中の光学ズーム、動画撮影中のオートフォーカス、フロントシャッター、モーションシャッター、リモート撮影(専用アプリのダウンロードが必要)、自動送信(専用アプリのダウンロードが必要 )、HDR、アートショット(静止画/動画):12種類、アートショットブラケティング、ベストショット:32種類、タイムラプス:12種類(インターバル撮影含む)、インターバル撮影、メイクアップ、ドラマチックスロー、背景ぼかし、全焦点マクロ、トリプルショット、ワイドショット(19mm/15mm)、パスト連写、プレミアムオート PRO、プレミアムズーム、スライドパノラマ、いち押しショット、スチルインムービー メモリー【内蔵】約27.6MB、【外部】SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード 総画素数1276万画素 シャッターCMOS電子/メカシャッター併用、シャッタースピード:オート:1/4秒〜1/1600秒、プレミアムオートPRO:4秒〜1/4000秒、絞り優先AE:1秒〜1/1600秒、シャッター速度優先AE:15秒〜1/1600秒、マニュアル露出:30秒〜1/1600秒 撮影範囲【レンズ端から】オートフォーカス:約6cm〜∞(W)、マクロ:約6cm〜50cm(W)、マニュアルフォーカス:約6cm〜∞(W) フラッシュ発光モード:フラッシュオート、発光禁止、強制発光、赤目軽減、撮影範囲:約0.4〜4.1m(W)、約1.4〜1.8m(T)、光量調整:-2/-1/0/1/2、充電時間:約5秒 記憶容量(最大サイズ時)【静止画】(高精細/標準):外部メモリー16GB:高精細 約1453枚 /標準 約2221枚、【動画】最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、最大撮影可能時間:約2時間13分(FHD) 電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠):約425枚、エコモード時 約495枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠):約1時間30分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準):約2時間30分、動画連続撮影時間 ハイスピード動画HS240(カシオ基準):約2時間45分、FHD動画タイムラプス撮影時間(カシオ基準):約4時間 通信機能【Bluetooth】通信規格: Bluetooth(R))ver.4.0、【Wi-Fi】準拠規格: IEEE 802.11b/g/n 使用周波数範囲: 1〜11ch 暗号化方式: WPA2 時計機能日付・時刻:画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能:あり、自動カレンダー:2049年まで、ワールドタイム:世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付、時刻、サマータイム 撮像素子1/1.7型CMOS(裏面照射型) ホワイトバランスオート/太陽光/曇天/日陰/昼白色蛍光灯/昼光色蛍光灯/電球/マニュアル フォーカスフォーカス方式:コントラスト検出方式オートフォーカス AF補助光付き、フォーカスモード:オートフォーカス、マクロ、マニュアルフォーカス、AFエリア:インテリジェント、スポット、マルチ(25エリアから選択)、追尾 測光方式マルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光 露出補正-2.0EV〜+2.0EV(1/3EVステップ) 絞りF2.8(W)〜F7.9(W) セルフタイマー作動時間10秒/2秒/トリプルセルフタイマー 連写モード0枚/秒、15枚/秒、10枚/秒、5枚/秒、3枚/秒(最大画像サイズ4000×3000) マイク/スピーカーステレオ/モノラル 入出力マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠 USB充電対応)、HDMI(TM)output(マイクロ/タイプD) 記録画素数【静止画】12M(4000×3000)/ 3:2(4000×2656)/ 16:9(4000×2240)/ 8M(3264×2448)/ 3M(2048×1536)、【動画】FHD(1920×1080 30fps)/ HD(1280×720 12fps / 15fps / 20fps / 30fps )/ STD(640×480 30fps)/ HS 1000(224×64 1000fps)/ HS 480(224×160 480fps)/ HS 240(512×384 240fps)/ HS 120(640×480 120fps)/ HS 30-240(512×384 30fps・240fps切替式)/ HS 30-120(640×480 30fps・120fps切替式) 対応ファイル【静止画】RAW(DNG)、JPEG(Exif Ver2.3)、DCF2.0準拠、DPOF対応、【動画】MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(ステレオ)
注意
※光学ズームにより絞りや撮影範囲は変化します。
※内蔵メモリーはフォーマット後の容量。
※高速連写モードのシャッター速度優先AE/マニュアル露出時のみ1/20000秒まで可能(カメラの設定により異なる場合があります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする