基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード66092156 品番61900811121
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800


Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2956 アズワン品番65-7534-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする