基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66092305 品番1844278
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749


Phoenix Contact MINI COMBICON MC / MCV 3.5 mm端子台ヘッダ
MINI COMBICON MC / MCVシリーズ3.5 mmピッチプラグインシングルレベルライトアングル / 垂直基板スルーホール実装シュラウド端子台ヘッダ。このMINI COMBICON MC端子台には、ねじ付きフランジ及びロック / リリース機構付きをご用意

仕様●シリーズ:MC 1.5/ 8-G-3.5●ピッチ:3.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:804-2260 アズワン品番65-7707-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする