管用平行ネジプラグゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種類工作用通り止り ねじの呼び寸法G 1/2 等級A 注文コード66092374 品番GPAWPA 1/2
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は種類・ねじの呼び寸法・等級など38種類から選べます 他の種類を見る
種類工作用通り止り ねじの呼び寸法G 1/2 規格JIS規格 等級A ねじ山角度(°)55
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする