*代表画像です

自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効深さ(mm)224 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 扉形式両扉 注文コード66093241 品番E25-1019B-F
参考基準価格(税別)¥277,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は有効深さ・色・扉形式など330種類から選べます 他の種類を見る

基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし

用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい オプション[鉄製基板 摘要機種]BP22-1019E 質量(kg)126 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 有効深さ(mm)224 縦(mm)2010(アイボルト含) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式両扉 外形寸法縦(mm)1950 寸法(横×縦×深さ)(mm)1000×1900×250
注意
※鉄製基板なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする