WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3043シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 330個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(330個)
注文コード
66094405
品番
691304330002
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3043●長さ:8.02mm●コード番号:190-9547
アズワン品番
65-7737-50