日動電工
電力量計取付板(化粧カバー付)ND4型
ND4型に化粧カバーを取付けた製品です。都市再生機構仕様品です。
付属品
丸木ねじ4.5×50(4本)、なベタッピン4.0×35(2本)、なベタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質
硬質塩化ビニル
色
ライトブラック
種類
1個用
適合範囲
30A~120A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77468460
ND4KLBS
¥
4,810
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください