曜日別特売
691309310007 基板用端子台 3093シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 220個入 WURTH ELEKTRONIK 66094588

基板用端子台 3093シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 220個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(220個)注文コード66094588品番691309310007
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800


Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3093●幅:14.5mm●コード番号:191-6061アズワン品番65-7642-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする