基板用端子台 6mmピッチ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66096234 品番261-103/341-000
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798


261シリーズ
押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。

仕様●ピッチ:6mm●実装タイプ:ねじ取り付け●定格電流:26A●定格電圧:630 V●材質:ナイロン●コード番号:815-880 アズワン品番65-7589-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする