基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66096654 品番691408520006B
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1997 アズワン品番65-7572-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする