空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66097966 品番RT/57263/M/80
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980


IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。円筒径は 63 mm、ストロークは 180 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =20mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃

仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:212-9332 アズワン品番65-7906-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする