空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-8-Aシリーズ <= 0.03°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66098447 品番DHTG-90-8-A
参考基準価格(税別)¥764,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800


Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-8-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<

仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-8-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9544 アズワン品番65-8018-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする