空圧ロータリアクチュエータ DRRDシリーズ 180°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66098456 品番DRRD-8-180-FH-PA
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980


Festo セミロータリドライブ DRRD-8-180-FH-PA アクセサリは、サクショングリッパ用で、サクションカップホルダと接続アタッチメント付きのサクションカップの間に取り付けられています。8 つのサイズとクッション角 38 度を備えています。両側の旋回角度の設定範囲は、+10/-100 度です 旋回角: 180 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています

仕様●メーカーシリーズ:DRRD●動作:ダブル●ボア:8mm●回転角度:180°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2697 アズワン品番65-8029-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする