結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード66098919 品番111-01980 T18R-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980


HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 1000 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:1000pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:170-3867 アズワン品番65-7472-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする