結束バンド 250mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66099007 品番111-00937 MCTRELK2M-PA66MP-BU
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980


HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTRELK2M シリーズブルー金属検出可能結束バンドは、ナイロン製です。最大束径 65 mm、長さ 250 mm、幅 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気および X 線検出が可能です リリース可能 伸張強度は 225 N です HACCP プロセスの一部として使用可能用途電気ケーブルの用途 食品加工業界 包装用途 製薬産業認定UL94 HB 認定

仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRELK2M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:自消性●コード番号:696-1998 ブルー アズワン品番65-7477-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする