結束バンド 330mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66099034 品番111-91123 MLT12SSC10-SS316/SP-BK
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980


MLT ステンレススチールケーブルタイ
リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。
特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています

仕様●長さ:330mm●幅:10.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT12SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:705-6482 アズワン品番65-7474-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする