曜日別特売
151-00950 MCKR6G5-PA66MP+-BU 結束バンドベース MCKR 長さ 17.8mm 幅 11.8 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66099129

結束バンドベース MCKR 長さ 17.8mm 幅 11.8 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66099129品番151-00950 MCKR6G5-PA66MP+-BU
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980


HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton ケーブルタイマウントは、非常に重いケーブル束をこのケーブルタイ取り付けは、高強度ポリアミド 6.6 ( PA66MP+ )素材で製造されています。このテープは十分に強く、幅 8.3 mm までのさまざまなケーブルに安全かつ効率的に固定できます。特長と利点青色で Visual 検出が容易 ケーブルサポートを追加できるカーブデザイン 特に振動の多い場所で優れたセキュリティを確保 食品製品周辺で食品汚染のリスクを大幅に低減 磁気および X 線検出が可能 ネジやボルトを使って簡単に取り付けられます 特定の用途に合わせてストリップの寸法をすばやく変更できます 食品工場の品質プロセスをサポートする 金属全体の分散により、小さな「切抜き」部品でも接触検出が可能です用途農業 電気ネットワーク 食品業界 製薬業界 通信ネットワーク

仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:6.4mm●長さ:17.8mm●幅:11.8 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MCKR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:172-1038アズワン品番65-7471-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする