光ファイバコネクタ レセプタクル LCF TV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:LCF TV●種類:レセプタクル●コネクタポリッシュ:APC, LC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3596 注文コード66099655 品番LCFTV20ZNN
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:LCF TV●種類:レセプタクル●コネクタポリッシュ:APC, LC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3596 アズワン品番65-7784-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする