光ファイバコネクタ レセプタクル LCF TV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:LCF TV●種類:レセプタクル●コネクタポリッシュ:LC, PC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3600 注文コード66099664 品番LCFTV70ZNN
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:LCF TV●種類:レセプタクル●コネクタポリッシュ:LC, PC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3600 アズワン品番65-7784-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする