用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
質量(kg)135
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)324
縦(mm)2001(アイボルト含)
寸法(横×縦)(mm)メーターパネル:562×550、鉄製基板:580×1780
窓寸法(縦×横)(mm)450×470
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法縦(mm)1950
寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×350