*代表画像です

窓付自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効深さ(mm)324 注文コード66099726 品番EM35-814B
参考基準価格(税別)¥274,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は有効深さなど18種類から選べます 他の種類を見る

計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット

用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。 質量(kg)118 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 有効深さ(mm)324 縦(mm)1501(アイボルト含) 寸法(横×縦)(mm)メーターパネル:662×550、鉄製基板:680×1280 窓寸法(縦×横)(mm)450×570 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法縦(mm)1450 寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1400×350
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする