曜日別特売
AWM1330-20(7)-SA BLACK 20M 黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入 潤工社 66099750

黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1巻(20m)注文コード66099750品番AWM1330-20(7)-SA BLACK 20M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980


JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。
UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)
UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル

仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:173-852アズワン品番65-7479-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする