*代表画像です

屋外用自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効深さ(mm)324 クリーム塗装(2.5Y9/1) 扉形式片扉 注文コード66100031 品番OE35-819BC
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は有効深さ・色・扉形式など62種類から選べます 他の種類を見る

屋外用の自立制御盤キャビネット

用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。 質量(kg)147 クリーム塗装(2.5Y9/1) 有効深さ(mm)324 縦(mm)2069(アイボルト含) 寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:680×1780 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 外形寸法縦(mm)2021 寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1900×350
注意
※屋外用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物である為、リフトが無い場合は荷卸しができません。あくまで車上渡しになりますので無償でのご準備、ご協力宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする