用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。
質量(kg)237
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)324
縦(mm)2078(アイボルト含)
寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:1280×1780
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式両扉
外形寸法縦(mm)2021
寸法(横×縦×深さ)(mm)1400×1900×350