日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66100521
品番
OE35-710LB
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
屋外での発熱機器収納に
用途
・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。
質量(kg)
82
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)
324
縦(mm)
1165(アイボルト含)
寸法(横×縦)(mm)
鉄製基板:620×920
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法縦(mm)
1121
寸法(横×縦×深さ)(mm)
700×1000×350
注意
※屋外用 換気口よりキャビネット内部に雨水などが入りますので、収納機器の選定の際にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません